1SNK508310R0000 TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53047647

TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53047647品番1SNK508310R0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様製品群:SNK シリーズ 導体部 CSA:10mmイ レベル数:1 ポジション数:2 定格電流:50A 定格電圧:630V ワイヤー 接続方法:ネジ 最大ワイヤサイズAWG:6AWGアズワン品番65-1380-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする