曜日別特売
250-102 TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG ワゴジャパン 53047735

TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード53047735品番250-102
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320Vアズワン品番65-1379-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする