- 仕様
- 製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:5+PE 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 適合製品:Han E ピン クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP44 インサートタイプ:シグナル コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ
- アズワン品番
- 65-1412-62