曜日別特売
2311763-3 HD D-SUB CONN RCPT 15POS スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53049449

HD D-SUB CONN RCPT 15POS スルーホール2311763-3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-1647-03
内容量1個注文コード53049449品番2311763-3
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
アズワン品番
65-1647-03
仕様
コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(27-Jun-2018) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:高密度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする