3-644020-2 WTB CONN RCPT 2POS 1列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53049519

WTB CONN RCPT 2POS 1列 2.54MM3-644020-2

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
53049519
品番
3-644020-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889
仕様
ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:MTA 100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番
65-1390-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする