曜日別特売

WTB CONN ヘッダ 6POS 2列 1.27MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅注文コード53049738品番215464-6
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1371-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする