サカエ
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1500mm・4段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
900
450
600
750
900
472
622
772
922
間口(mm)
1500
900
1200
1500
1800
970
1270
1570
1870
色
グリーン
グリーン
アイボリー
質量(kg)
121
60
69
81
90
72
82
95
106
83
94
110
121
101
113
124
136
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53051374
品番
PMLG-9564
参考基準価格(税別)
¥174,910
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
121
色
グリーン
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×900×1500
仕様
単体・組立式
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
段数
4
耐荷重(kg/段)
250
棚段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1250
棚板内寸・間口(mm)
1443
棚板内寸・奥行(mm)
882
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る