サカエ
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行D(mm)
922(パネル含む)
472(パネル含む)
622(パネル含む)
772(パネル含む)
922(パネル含む)
間口(mm)
1190(パネル含む)
890(パネル含む)
1190(パネル含む)
1490(パネル含む)
1790(パネル含む)
色
グリーン
グリーン
アイボリー
質量(kg)
82
47
51
60
66
59
64
75
82
70
77
89
98
96
104
113
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53051627
品番
PMLG-1364R
参考基準価格(税別)
¥107,380
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
1250
耐荷重(kg/段)
250
色
グリーン
棚段数(段)
4
間口(mm)
1190(パネル含む)
高さ(mm)
1800
棚板内寸・間口(mm)
1143
棚板内寸・奥行(mm)
882
質量(kg)
82
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
タイプ
連結
棚段数
4
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250
奥行D(mm)
922(パネル含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
1250
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る