オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1本注文コード53053028品番002500CAL
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。
ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。

仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする