FSFD 4.5-0.5 センサー コネクタ TURCK 53053274

センサー コネクタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP68注文コード53053274品番FSFD 4.5-0.5
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP68アズワン品番65-1667-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする