曜日別特売
B 8141-0/PG9 センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル TURCK 53053344

センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53053344品番B 8141-0/PG9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1667-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする