IN-SS7B1T7-001 コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A VOLEX 53053360

コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53053360
品番
IN-SS7B1T7-001
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
製品群:V-Lock シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ 電圧 AC:250V
アズワン品番
65-1461-66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする