9300161520 サイド エントリー フード サイズ16B メタル ハーティング 53054866

サイド エントリー フード サイズ16B メタル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番65-1402-54
内容量1個注文コード53054866品番9300161520
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
アズワン品番
65-1402-54
仕様
製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする