曜日別特売
1569030000 ケーブル グランド WEIDMULLER 53056300

ケーブル グランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:- ケーブルグランド材質:ナイロン(ポリアミド) グランドカラー:- 最小ケーブル径:18mm 最大ケーブル径:25mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド ケーブル径:25mm注文コード53056300品番1569030000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:- ケーブルグランド材質:ナイロン(ポリアミド) グランドカラー:- 最小ケーブル径:18mm 最大ケーブル径:25mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド ケーブル径:25mmアズワン品番65-1487-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする