曜日別特売
LWFF3547 開放型棚 サカエ 53056886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

開放型棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台高さ(mm)2400段数7注文コード53056886品番LWFF3547
参考基準価格(税別)¥101,520販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)120外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×2400段数7アイボリー付属品コーナープレート16枚仕様組立式高さ(mm)2400奥行(mm)600間口(mm)1500棚段数7棚板間隔(mm)(上から)415/415/415/465RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)120
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする