MSXS-08BMMD-SL8001. センサー コネクタ 8POS プラグ ケーブル AMPHENOL 53057088

センサー コネクタ 8POS プラグ ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53057088品番MSXS-08BMMD-SL8001.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1355-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする