曜日別特売

センサー コネクタ M12 8P メス パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53057106品番MSXS-08PFFR-SH7002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,870
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1382-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする