曜日別特売
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435

 

KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435
KL-10379 ソーラーライト 屋外 人感センサー キシマ 53058435

ソーラーライト 屋外 人感センサー

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード53058435品番KL-10379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。

用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。付属品3M社製協力両面テープ材質ポリカーボネート、ポリプロピレンシルバー質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90LED色昼光色検知距離(m)センサー:3~5光束(Lm)(High)230、(Low)15アズワン品番64-9646-59LED使用数(個)40防水保護等級IP65
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置お願いいたします。
(少しでも陰になる部分がございますと、充電と同時に放電をする為、充分に充電することが出来ません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 冬場の足元

日当たりの悪い設置場所でしたが短い日照時間でも夜は暗い階段を照らしてくれました。

対象商品 : 53058444
2024-07-14
用途: 自宅の駐車場
建設業・工事業

かなり明るいので、2個所に取り付けようとしたが必要無かったほどでした

対象商品 : 53058444
2023-10-02
用途: 物置小屋

反応が良すぎる、相当遠くからでも反応するので暗くなると、点いたり消えたりが激しい、防犯灯としても活躍している。

1が参考にしています
対象商品 : 53058444
2022-11-07
用途: 車庫
有限会社坂口通信運輸・通信業

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

対象商品 : 53058444
2022-06-14
用途: 駐車場の壁面の照明として

ソーラーのため電源が不要で工事を依頼しなくても良かったので、経費が大幅に削減できた。
照明も明るく、夜間に使いやすい駐車場に変わった。

1が参考にしています
対象商品 : 53058444
2022-09-06
用途: 駐輪場の照明
不動産業

設置も簡単で取り付け易いです。
照度も程よく広範囲をカバーしています。

対象商品 : 53058435
2021-12-08
用途: 出入り口の足元ライトとして
建設業・工事業

太陽光のある場所なら、どこでも簡単に設置できます。明るさも十分で追加でもう一つ注文しました。

1が参考にしています
2023-07-02
用途: 玄関灯
その他業種

残念ながら、ソーラー蓄電とセンサーの能力が低く、安定して使用できない。いつ点灯するのか把握できないため、日常のアイテムとして失格。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする