GP-210010S ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き グリーンパル 53059196

 

GP-210010S ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き グリーンパル 53059196
GP-210010S ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き グリーンパル 53059196
GP-210010S ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き グリーンパル 53059196

ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53059196品番GP-210010S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

たっぷり収納でき、色々な用途に使えるボックス。キャスター付きで、重たい灯油ポリタンク等が入っていても片手で動かせて便利。園芸・レジャー用品等の収納、灯油タンクの収納・保管に。灯油タンクには直付電動ポンプを付けたまま収納可能。コロは縦横どちらでも取付可能。置いてある時にはキャスターが作動しないので安心。灯油ポリタンクは18Lで4個、20Lで3個収納が可能。

用途ベランダ 収納 ベランダ ストッカー ベランダストッカー 屋外収納 収納庫 物置 プラスチックケースとして。幅(cm)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×440×490材質ポリプロピレン質量(kg)3.6高さ(mm)490間口(mm)927内寸(mm)約幅785×奥行365×高さ440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする