501864-3091 コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM 日本モレックス(molex) 53059197

コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-1342-69
内容量1個注文コード53059197品番501864-3091
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
アズワン品番
65-1342-69
仕様
ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501864 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする