501951-3000 コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM 日本モレックス(molex) 53059206

コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-1353-40
内容量1個注文コード53059206品番501951-3000
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
アズワン品番
65-1353-40
仕様
ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501951 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:スズ-ビスマスメッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする