曜日別特売
200277-2203 コネクタ ハウジング プラグ 3POS 2.5MM 日本モレックス(molex) 53059626

コネクタ ハウジング プラグ 3POS 2.5MM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53059626
品番
200277-2203
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
アズワン品番
65-1381-37
仕様
製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする