セーフラン安全用品
スライド式バルブ標識
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53059686
品番
J2230
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
本体を上下にひっくり返すと、カバーがスライドし表示が切り替わります。これ1枚で、開閉いずれにも使用いただけます。上下ボールチェーン付き。両面表示になっております。
用途
作業、メンテナンス時の配管識別におススメです。
材質
アクリル
仕様
両面印字、上下ポールチェーン付属
厚さ(mm)
1.3
寸法(縦×横)(mm)
90×35
アズワン品番
65-1338-88
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。