曜日別特売
87832-5623 コネクタ ヘッダ 14POS 2列 2MM 日本モレックス(molex) 53059818

コネクタ ヘッダ 14POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタシステム:シグナル ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:14 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 ストレート 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ 種別:ヘッダ注文コード53059818品番87832-5623
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様コネクタシステム:シグナル ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:14 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 ストレート 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする