曜日別特売
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447

 

11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447
11397-100 セキュリティシール セーフラン安全用品 53060447

セキュリティシール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状楕円形
内容量1セット(100枚)注文コード53060447品番11397-100
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

はがすと【VOID】の文字が浮き出るので、開封が一目で確認できます。一度はがすと、貼り直し不可。

用途資料の不正開封、不正使用、改ざん防止に。材質PET形状楕円形シルバー入数(枚)100サイズ(mm)20×40
注意
※シールを貼った面に凸文字でべたつきが残ります。用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする