コンテック
アクアヘッドライト プロ
(1件のレビュー)
内容量
1台
注文コード
53062075
品番
KE-180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)
用途
IPX7でハードな屋外作業にも対応
明るさ(Lm)
Highモード時:約140
使用電池
単4電池×3本(別売)
連続点灯時間(時間)
Highモード時:約6、Lowモード時:約24
照射距離(m)
最大:120
防水保護等級
IPX7
付属品
ヘルメット用アタッチメント×4
材質(本体)
ABS樹脂
注意
※正面から直視しないでください