VERTE-722-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 53063588

VERTE-722-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 53063588
VERTE-722-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全 53063588

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)21
内容量1箱(100枚)注文コード53063588品番VERTE-722-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,784

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。

用途食品工場などにサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.06粉有無粉なし入数(枚)100適合規格食品衛生法適合品アズワン品番64-1121-80食品衛生法適合
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 機械のメンテナンス作業
向陽電気工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

他の薄手袋は汗でかゆくなり手湿疹が出ましたが、この商品は軽減されるようです。かゆみは無くなりませんが以前よりは落ち着いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする