曜日別特売
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947

 

M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
M-38 モップ セット 手回し式 ダブル回転 モノタロウ 53070947
モノタロウ

モップ セット 手回し式 ダブル回転

(73件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット注文コード53070947品番M-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はモップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込んで上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!

用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)2.55種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:465×280×255ハンドル長さ(mm)1245回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(91.6MB)
注意
※清掃用途以外でのご使用はお止めください。
※洗浄中・脱水中はモップに触らないでください。
※モップ部分のゴミはこまめ取り除いてください。
※引火性のある物、ガラスやビンの破片などの鋭利な物の拭き取りに使用しないでください。
※傷が付きやすい素材、高価な物には使用しないでください。
※ご使用時は水平な場所で行ってください。
※製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※引火性のあるものの近くで使用や保管はしないでください。
※分解、改造、修理はしないでください。
※本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。
※柄を垂直にした状態で固定できるよう垂直に立てる際強く押込む仕様となっております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53070947M-3809899009-M-38 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ 09899009回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ1個
2,198
税込2,418
洗浄と脱水バケツがセパレートになることで保管スペースも半分になる
53070947M-3849016046KMT-420M-38 回転モップ 手回しタイプ アイリスオーヤマ 49016046回転モップ 手回しタイプアイリスオーヤマ1個
4,798
税込5,278
ナショナルブランドの同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 使いやすく、きれいになる。

バケツで回転しながらモップを洗うので洗浄力が高い、脱水も一度押すだけで十分に水切りが出来る。
価格も安く、替えのモップも安く入手ができる。
出来ればモップ本体、柄の部分を売ってほしい、他社のモップもあるけどセットで買うのと同じくらいする。
バケツ1個にモップ2個で清掃したい。

2が参考にしています
対象商品 : 53070947
2025-06-10
用途: フロアの水拭き掃除
製造業

非常に使いやすいです。モップは少し重めだけど、その分しっかり拭けて良いです。バケツの水切り機能も優秀。ジャバジャバ洗えて室内外で使えますね。

2025-04-18
用途: 床掃除
教育・研究機関

水でのゆすぎと,水切りの両方を,効率的にできるように工夫されていて,便利に床掃除ができます.モップの形もあって,あまり広い範囲の掃除には向きませんが,こまめな掃除や角の掃除に便利です.

2025-06-09
用途: 飲食店のフロア掃除
飲食業

取り扱い終了で残念。使用しているとモップのレバーが緩くなって、掃除していると上下に動いて力が入らなくなる。だから、買い替えたいが、モップだけ別売りしていない。バケツは丈夫なので、全然使える。仕方なくセットで買い替えせざるを得ない。今回も、泣く泣く足踏み式に買い替えます。まだ使えるバケツが、もったいない。

2025-04-30
用途: 床水拭き
合同会社カトレア医療・福祉・介護関連業

手を使わずに洗って絞れるので掃除の時間が大幅に短縮できます。
コスパも最高です!

2025-02-17
用途: 飲食店床清掃
飲食業

モップを洗う時、押し下げるのに結構力が要る他、モップの毛が長いせいか、バケツの外に水がたくさん飛び散ります。価格も安くて気に入って購入しましたが、その点だけが残念です。屋外で使用する場合は、あまり気にならないと思いますが、屋内で使うと掃除後、床を拭かないといけません。

2が参考にしています
2025-01-15
用途: 床掃除

概ね満足しています。安価で替えのモップも付いており洗い替えに便利です。
脱水時はモップの毛がはみ出ないように入れないとバケツが汚れてしまうので、気を付けてセットしています。水を入れて持ち歩く際、バケツの持ち手だけではバランスが悪くなるので、両手でモップとバケツをおさえて移動しています。

対象商品 : 53070947
2025-02-15
用途: 屋内清掃
フレンドクラブ天理医療・福祉・介護関連業

迅速な対応ありがとうございます。また機会があればよろしくお願いします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
交換用のモップは取り扱いございますでしょうか。
回答:
下記にてご案内致します。

モノタロウ スペア モップ 回転式用 2枚入り
注文コード 53070965 品番 -
内容量 1パック(2枚)
https://www.monotaro.com/p/5307/0965/
4が参考にしています
2021-11-10
質問:
モップを外して洗濯機で洗うことは可能でしょうか。
回答:
本商品のモップは、モップについている部品の取り外しができず洗濯機を傷つけてしまう恐れがある為、洗濯機での洗濯には対応しておりません。
2021-11-10
質問:
柄のみとバケツの止水栓のみの取り扱いございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2が参考にしています
2021-11-10

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする