スペア モップ 回転式用 2枚入り

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード53070965 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モップセット専用スペア

適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 材質(モップ)マイクロファイバー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップセット交換品以外でのご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53070965
2025-10-01
用途:
床清掃
製造業

いつも利用しています。
漂白もするのですがお値段が安いので買い替えやすいです。
本体の方も壊れずに使用できています。

2025-06-10
用途:
飲食店床用
飲食業

安いので毎月捨てて新しいものに交換しています。単価が安くて本当にありがたいです。迷わず捨てられます。

2025-02-20
用途:
毎朝の掃除用
有限会社大野屋 様 (医療・福祉・介護関連業)

コロナ騒動が下火になったとは言え、店内の床は次亜塩素酸溶液でモップ掛け。椅子やテーブルはアルコール消毒をすることが習慣になっております。
その御陰か?社内での集団感染はありません。
この時活躍してくれるのが、この回転モップ。リピーターです。

2025-05-10
用途:
拭き掃除全般

モノタロウの回転モップを車の洗車や家の窓ふき、浴室内掃除に使っており、便利なため替えモップ2回目購入です。

対象商品:
53070965
2024-09-09
用途:
スペアとして

本体と同時に購入。消耗品なので安価なのは大変助かります。

対象商品:
53070965
2024-07-27
用途:
スペア用
建設業・工事業

本体セットと同時に購入、スペア&場所により交換用
安くて助かります

2024-09-03
用途:
床掃除
丸伊運輸株式会社 所沢営業所 様 (運輸・通信業)

交換作業が楽々できます。
清潔さを保つため、定期的な交換用として購入。

対象商品:
53070965
2024-03-19
用途:
既存モップ交換用 床掃除
製造業

既存モップの交換用として購入。 2枚で低価格、機能性でコスパ最高です。 本体も壊れず使用中からリピアイテムです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする