種類レトルト食品賞味期限540日原材料牛脂豚脂混合油(国内製造)、小麦粉、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、牛肉、乾燥玉ねぎ、カレーパウダー、トマトペースト、みそ、食塩、でんぷん、ウスターソース、香辛料、チャツネ、ガーリックペースト、酵母エキス、オニオンパウダー、ビーフエキス、酵母エキス加工品、ガーリックパウダー、玉ねぎ調味料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご栄養成分エネルギー:177kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:9.9g、炭水化物:17.8g、食塩相当量:2.7g