曜日別特売
FG30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 53072986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 53072986
FG30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 53072986
FG30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 53072986
FG30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 53072986

デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

(6件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ひょう量30kg
最小表示(kg)内部設定にて変更可:0.002、0.005、0.01
内部設定にて変更可:0.002、0.005、0.01
内部設定にて変更可:0.005、0.01、0.02
内部設定にて変更可:0.01、0.02、0.05
付属品取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正書類
取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正書類
取扱説明書、ACアダプター
取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類
内容量1台注文コード53072986品番FG30KBM-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シンプル操作で約1秒の高速測定
1/6000の高精度
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステンレス製計量皿を使用
ポール無(表示器はベース部に取り付け)
表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式

用途
農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤表示形式デジタル最小表示(kg)内部設定にて変更可:0.002、0.005、0.01最大計数値(個)120000質量(kg)9.7直線性±0.01kg電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本付属品取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正書類仕様サンプル登録制限(サンプル登録時の合計質量):25g以上ひょう量30kg表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)再現性0.005kg外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅初期設定値:30kgひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)校正証明書JCSS校正
注意
※※WEB注文限定
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06846935
2020-10-30
用途: 計量
製造業

表示器が手前についているので、作業時立所の足元になり邪魔になります。
計量皿の上側に設置できる様になれば良いと思います。

対象商品 : 06846935
2017-02-15
用途: 細かな部材の割り振り等。

コンパクトで、使いやすくメモリも見やすくて重宝しています。

対象商品 : 06846944
2016-06-25
用途: 農作物加工品の計量
西野農園農・林・水産業

操作は簡単で使いやすいですが、移動の際に重いのが気になっています。

対象商品 : 06846935
2014-09-01
用途: 商品の軽量に使用。
株式会社オフィスやよひ

長期使用した場合、粉じん等の影響と思われるが、内臓電池の持ちが悪くなるようである。
 1か月で電池交換の必要が出てくる。希望としては3か月持ってほしい。+

対象商品 : 06846944
2013-03-06
用途: 計量作業

以前から使っていますが、表示のボックスが下についているのが必要でした。
過酷な環境のためかスイッチなどのボックス部分が動作しなくなったので今回買い替えです。
ボックス部分の別売りあ有ればと思います。
荷台の部分はビクともしていません。
同一計上でMonotaroさんのオリジナルがあればなぁとも思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。
商品採用時に参考にさせていただきます。

対象商品 : 06846944
2013-04-05
用途: 計量作業に使用しています。

農作業で収穫物の軽量に使用しています。屋外や湿度の高いハウスでの使用でも正確に計量できます。価格もメジャーブランドの中では特に低価格なので既に50台近く使用しています。おすすめの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする