T4112002021-000 センサー CONN M12 R/A RCPT 2POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53073294

センサー CONN M12 R/A RCPT 2POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53073294品番T4112002021-000
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:2 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1651-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする