T4140012081-000. センサー コネクタ 8POS プラグ M12 パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53073547

センサー コネクタ 8POS プラグ M12 パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント注文コード53073547品番T4140012081-000.
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1658-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする