曜日別特売
T4133412041-000 センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53073574

センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)注文コード53073574品番T4133412041-000
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:B Coded コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1637-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする