SA150K-JA-00J00 (JCSS校正書類付) ポータブルスケール SAシリーズ A&D 53073975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA150K-JA-00J00 (JCSS校正書類付) ポータブルスケール SAシリーズ A&D 53073975
SA150K-JA-00J00 (JCSS校正書類付) ポータブルスケール SAシリーズ A&D 53073975
SA150K-JA-00J00 (JCSS校正書類付) ポータブルスケール SAシリーズ A&D 53073975
SA150K-JA-00J00 (JCSS校正書類付) ポータブルスケール SAシリーズ A&D 53073975

ポータブルスケール SAシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台校正証明書JCSS校正注文コード53073975品番SA150K-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

持運び便利な大きな取っ手つき
本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈
ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)
バックライト付き液晶表示
表示のホールド機能付きです
薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)
ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き

用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3校正証明書JCSS校正付属品取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正書類動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

ポータブルスケール SAシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする