用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
ひょう量(kg)3、6、15再現性0.001kg、0.002kg、0.005kg質量(kg)6直線性±0.001kg、±0.002kg、±0.005kg付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、JCSS校正書類電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個最小表示/目量(mm)0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)計量皿寸法W(mm)250計量皿寸法D(mm)250表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒最小表示(kg)0.001、0.00、0.005外形寸法D(mm)494外形寸法W(mm)255サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)366最大計数値(個)150000動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正