用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
ひょう量(kg)15、30、60再現性0.005kg、0.01kg、0.02kg質量(kg)11直線性±0.005kg、±0.01kg、±0.02kg付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、JCSS校正書類電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個最小表示/目量(mm)0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)424表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒最小表示(kg)0.005、0.01、0.02外形寸法D(mm)640外形寸法W(mm)330サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)750最大計数値(個)120000動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正