曜日別特売

コネクタ D SUB RCPT 9POS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53074405品番L177TSEG09SOL2RM5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする