仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ25 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MRJ21 シリーズ SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ タイプ:RJ25 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:6 ポート数:1 ポジション数:6アズワン品番65-1386-43