曜日別特売
E-CR50GN クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル 53076477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-CR50GN クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル 53076477
E-CR50GN クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル 53076477

クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1袋(1巻)
内容量1袋(1巻)注文コード53076477品番E-CR50GN
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。

用途
屋内用。
クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.16テープ長さ(m)50材質ポリオレフィン系素材アズワン品番6-9051-04RoHS指令(10物質対応)対応
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ防汚タイプ防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り×××
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィンポリオレフィン塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例ラインテープE-SDラインテープE-AラインテープE-PラインテープE-OCラインテープE-CR粗面ラインテープLSトラ・ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする