DESCO
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
53077369
品番
SCC MBB2000 11”×15”
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質
帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)
279×381
厚さ(μm)
85
引張強度
115N/inch以上
静電気帯電防止性能
20V未満
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(内・外層)
アズワン品番
2-2680-05