曜日別特売
L2611A ビデオライト VL-302A LPL 53077808

ビデオライト VL-302A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード53077808品番L2611A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。

寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする