マキテック
水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
53078909
品番
MPL-HB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
200
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
7.2
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
電源
本体内蔵
全光束(Lm)
32000
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
動作温度範囲(℃)
-30~50
発光効率(Lm/W)
160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650