曜日別特売
OT-SLN505-NB-M REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン) 53079128

REELOCK SⅡ NEO

(1件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
ベルト色NB
内容量1本注文コード53079128品番OT-SLN505-NB-M
参考基準価格(税別)¥21,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2WAY機構のロック装着付き巻取器

ベルト色NB胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53079119
2022-02-25
用途: 主にパトロール
有限会社吉武塗装建設業・工事業

品物がない状況で手に入れることが出来て良かったです。ワンタッチの取り外しがちょっとややこし感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする