AR-SB 補助ロープ AR-SB~GR型 サンコー(タイタン) 53079286

補助ロープ AR-SB~GR型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
収納袋:SB
内容量1本注文コード53079286品番AR-SB
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。

長さ(mm)1300収納袋:SB質量(g)約470種類ロープ式ロープ径(Φmm)10フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)アズワン品番64-8408-56材質(ロープ)3ッ打ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする