曜日別特売
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365
PCHV-10A-M PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079365

PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード53079365品番PCHV-10A-M
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日中は鮮やかなベルトカラーで。
日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。
夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。
グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。
ショルダーパッド
ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。
ベルトカラーと同じスタッフバッグ
このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。
開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。
腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版

ベルト色オレンジレッドベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25サイズM材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする