PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435
PAHN-10A-SI-S PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン) 53079435

PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード53079435品番PAHN-10A-SI-S
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ

サイズSシルバー系材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする