EGB-1N ガーデンバケツ E-Value 53079664

EGB-1N ガーデンバケツ E-Value 53079664
EGB-1N ガーデンバケツ E-Value 53079664

ガーデンバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)480×480×450
容量(L)65
内容量1個注文コード53079664品番EGB-1N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。
園芸作業全般用です。
たためばコンパクトに収納できます。
スプリング内蔵で自立します。
庭掃除時のゴミ箱として最適です。
土・肥料などの混合などにも使用できます。

用途
万能バケツ。
仕様撥水加工で丸洗い可能材質PVC寸法(mm)480×480×450容量(L)65
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 雑草や剪定などの物入れとして使用
農・林・水産業

素材がしっかりしていそうなので簡単には破れにくいように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする