曜日別特売
180mm デッキブラシ 千吉 53079847

180mm デッキブラシ 千吉 53079847
180mm デッキブラシ 千吉 53079847
180mm デッキブラシ 千吉 53079847

デッキブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード53079847品番180mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タイルなどのキズをつけたくないところで使用するのに最も適しています。
頑固な汚れもこすり取ります。
スタンダードなデッキブラシです。

用途床掃除等。全長(mm)1120材質(ブラシ部)塩化ビニールブラシ幅(mm)180商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする