750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276

750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276
750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276
750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276
750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276
750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276
750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276
750ml 携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3 53080276

携帯用ガソリンアルミ携行缶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)750
内容量1個注文コード53080276品番750ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

燃料補給の不便さを解消できます。
本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。
刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。
携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。
UN規格取得消防法適合品です。

用途ガソリン携帯用携行缶。仕様キャップ・ポーチ付き材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC厚さ(mm)0.9容量(mL)750質量(g)約125(キャップ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×73×230危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 林業:山林内での伐倒作業の時

伐倒作業の為山林の中に入る時混合ガソリンを携帯していくときに使用。必要な量を小分けに持っていけるので、大きなボトルを常時持つより重宝しています。使用状況については今のところ何の問題もありません。耐久性はしばらく使ってみないと何とも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする